Panduit - NetKey faceplate 86x86 1 port shuttered - NKFPLUKF1SAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey faceplate 86x86 1 port shuttered

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056316447

Réf. Sonepar

00156012631

Réf. Fournisseur

NKFPLUKF1SAW

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

85.85 mm

hauteur d'appareil:

85.85 mm

profondeur d'appareil:

16 mm

NetKey faceplate 86x86 1 port shuttered

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale NetKey™ 86 mm x 86 mm peut accueillir un module keystone. La plaque frontale est plate et obturée pour protéger les modules de la poussière et des débris. Sa conception à deux pièces dissimule les deux vis de montage du panneau M4.0-0,7 x 25 mm La plaque frontale inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.