Panduit - NetKey Furniture Faceplate with Label Po - NK4MFLBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056786189
Réf. Sonepar
00156678618
Réf. Fournisseur
NK4MFLBL
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
73.66 mm
hauteur d'appareil:
43.18 mm
profondeur d'appareil:
23.35 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale de mobilier modulaire NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. La plaque frontale se monte sur une ouverture du mobilier de bureau standard. La plaque frontale inclut une étiquette et une protection et est de coloris noir.