Panduit - NetKey Sloped Shuttered LJ6C Adapter - NK6CSSAW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey Sloped Shuttered LJ6C Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983456840

Réf. Sonepar

00156345684

Réf. Fournisseur

NK6CSSAW-X

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

38.3 mm

profondeur d'appareil:

25.9 mm

NetKey Sloped Shuttered LJ6C Adapter

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur fermé incliné NetKey™ peut accueillir un module keystone. L'adaptateur s'enclenche dans une ouverture standard UK LJU6C (22,3 mm × 36,9 mm). La conception inclinée améliore le rayon de courbure et l'obturation protège les modules de la poussière et des débris. L'adaptateur peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.