Panduit - NetRunner 4x5 Replacement Cover Kit (102 - WMPVHRCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 138 mm
longueur - 1054 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983656837
Réf. Sonepar
00156365683
Réf. Fournisseur
WMPVHRCE
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
138 mm
longueur:
1054 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de rechange NetRunner protège les câbles à l’intérieur du canal vertical et offre une finition propre et simple. A utiliser uniquement avec les guide-câbles WMPV*. 22,5 U, noir, 1 pièce.


