Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - NetRunner End Panel - For Use With WMPV4 - WMPV45EPB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetRunner End Panel - For Use With WMPV4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 9.7 mm

  • hauteur - 2048 mm

  • profondeur - 263...263 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983964444

Réf. Sonepar

00156396444

Réf. Fournisseur

WMPV45EPB1

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

largeur:

9.7 mm

hauteur:

2048 mm

profondeur:

263...263 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

NetRunner End Panel - For Use With WMPV4

Les Atouts de l'article:

Le panneau final NetRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 45 U en métal et de coloris noir.