Panduit - Netrunner High Capacity End Panel - NREPB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Netrunner High Capacity End Panel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 7 mm

  • hauteur - 2115 mm

  • profondeur - 314...314 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983964550

Réf. Sonepar

00156396455

Réf. Fournisseur

NREPB1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

aluminium

largeur:

7 mm

hauteur:

2115 mm

profondeur:

314...314 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

Netrunner High Capacity End Panel

Les Atouts de l'article:

Le panneau final à haute capacité NetRunner™ ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Panneau final de 45 U et de coloris noir.