Panduit - NetRunner Replacement Cover Kit for WMPV - WMPVHCRCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 183 mm
longueur - 1054 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vertical Capot de Remplacement de Gestionnaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983656141
Réf. Sonepar
00156365614
Réf. Fournisseur
WMPVHCRCE
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
183 mm
longueur:
1054 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Le capot de rechange pour guide-câbles vertical NetRunner™ assure une protection et une esthétique nette pour les guide-câbles WMPVHC45E et WMPVHCF45E. Chaque protection mesure 22,5 U et est de coloris noir. Vendu en unités simples. Guide non inclus.


