Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Center - WMPVCMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 107 mm
hauteur - 44.4 mm
profondeur - 41.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983008216
Réf. Sonepar
00156300821
Réf. Fournisseur
WMPVCMB
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
107 mm
hauteur:
44.4 mm
profondeur:
41.7 mm
NetRunner Vertical Cable Manager Center
Les Atouts de l'article:
Le kit d'équerre pour guide-câble vertical Panduit™ NetRunner™ à support central destiné au Canada comprend les pièces nécessaires à l’installation du guide-câble NetRunner™ de Panduit™ entre deux racks. Noir, 1 pièce comptant 4 fixations et vis.
Les Atouts de l'article:
Le kit d'équerre pour guide-câble vertical Panduit™ NetRunner™ à support central destiné au Canada comprend les pièces nécessaires à l’installation du guide-câble NetRunner™ de Panduit™ entre deux racks. Noir, 1 pièce comptant 4 fixations et vis.


