Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Front a - WMPV22E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 125 mm
hauteur - 1.05 mm
profondeur - 306...306 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983656158
Réf. Sonepar
00156365615
Réf. Fournisseur
WMPV22E
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
125 mm
hauteur:
1.05 mm
profondeur:
306...306 mm
couleur:
noir
NetRunner Vertical Cable Manager Front a
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical NetRunner™ est un guide-câble à double face qui offre une solution rentable pour organiser, gérer et protéger le câblage réseau dans les salles des télécommunications et les data centers. Les bandes de guidage de câble simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure permet de protéger les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Le guide-câble comporte 22 U, mesure 127 mm de largeur x 304,8 mm de profondeur, présente des capots à double charnière et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical NetRunner™ est un guide-câble à double face qui offre une solution rentable pour organiser, gérer et protéger le câblage réseau dans les salles des télécommunications et les data centers. Les bandes de guidage de câble simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure permet de protéger les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Le guide-câble comporte 22 U, mesure 127 mm de largeur x 304,8 mm de profondeur, présente des capots à double charnière et est de coloris noir.





