Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Front a - WMPV45E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 125 mm
hauteur - 2.11 mm
profondeur - 306...306 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983656172
Réf. Sonepar
00156365617
Réf. Fournisseur
WMPV45E
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
125 mm
hauteur:
2.11 mm
profondeur:
306...306 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical double face NetRunner™ organise, gère et protège le câblage réseau dans les salles des télécommunications et les Data centers. Les bandes de guidage simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure protège les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Guide-câble de 45 U, 127 mm de largeur × 304,8 mm de profondeur, avec capots à double charnière et de coloris noir.