Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Front a - WMPVHC45E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 170 mm
hauteur - 2.11 mm
profondeur - 357...357 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983656196
Réf. Sonepar
00156365619
Réf. Fournisseur
WMPVHC45E
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
170 mm
hauteur:
2.11 mm
profondeur:
357...357 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical double face NetRunner™ organise, gère et protège le câblage réseau dans les salles des télécommunications et les Data centers. Les bandes de guidage simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure protège les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Guide-câble de 45 U, 170,2 mm de largeur × 358,1 mm de profondeur, avec capots à double charnière, noir






