Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Front O - WMPVHCF45E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 170 mm
hauteur - 2.11 mm
profondeur - 193...193 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983656820
Réf. Sonepar
00156365682
Réf. Fournisseur
WMPVHCF45E
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
170 mm
hauteur:
2.11 mm
profondeur:
193...193 mm
couleur:
noir
NetRunner Vertical Cable Manager Front O
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical NetRunner™ est un guide-câble une face qui offre une solution rentable pour organiser, gérer et protéger le câblage du réseau dans les salles des télécommunications et les data centers. Les bandes de guidage de câble simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure permet de protéger les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Guide-câble de 45 U, mesure 170,2 mm de largeur × 193 mm de profondeur, avec capots à double charnière et de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical NetRunner™ est un guide-câble une face qui offre une solution rentable pour organiser, gérer et protéger le câblage du réseau dans les salles des télécommunications et les data centers. Les bandes de guidage de câble simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure permet de protéger les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Guide-câble de 45 U, mesure 170,2 mm de largeur × 193 mm de profondeur, avec capots à double charnière et de coloris noir.





