Panduit - NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffere - NKFPZ1BN1NNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 1 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056256033

Réf. Sonepar

00156625603

Réf. Fournisseur

NKFPZ1BN1NNM001

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

1 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffere

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 1 fibre NetKey™ est un cordon OM4 avec connecteurs LC vers pigtail. Il mesure 1 mètre de long et présente un câble avec tampon 900 µm.