Panduit - NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900um buff - NKFP91BN1NNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900um buff

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - monomode

  • couleur de gaine - jaune

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056253797

Réf. Sonepar

00156625379

Réf. Fournisseur

NKFP91BN1NNM002

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900um buff