Panduit - NK 1-fiber OS2 SC to pigtail, 900µm buf - NKFP91BN3NNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de raccordement en fibre optique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983912926
Réf. Sonepar
00156391292
Réf. Fournisseur
NKFP91BN3NNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement 1 fibre NetKey™ est un cordon OS2 avec connecteurs SC vers pigtail. Il est doté d'un câble avec tampon 900 µm et mesure 6 mètres de long.


