Panduit - NK 1-fiber OS2 SC to pigtail, 900µm buf - NKFP91BN3NNM002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
longueur - 2 m
type de câble - simplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056253780
Réf. Sonepar
00156625378
Réf. Fournisseur
NKFP91BN3NNM002
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
SC OS2 NetKey à 1 fibre sur pigtail avec un câble avec tampon 900 µm.