Panduit - NK 1-port, single gang, flush mount face - NK1FEIY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-port, single gang, flush mount face

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983054466

Réf. Sonepar

00156305446

Réf. Fournisseur

NK1FEIY

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

69.8 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

11.5 mm

NK 1-port, single gang, flush mount face

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale verticale NetKey à branchement unique pour montage affleurant peut accueillir un module keystone et est fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Ivoire électrique.