Panduit - NK 1-port, single gang, shuttered LJU6C - NK6CSAW-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adaptateur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983713325
Réf. Sonepar
00156371332
Réf. Fournisseur
NK6CSAW-X
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
24.89 mm
hauteur d'appareil:
38.6 mm
profondeur d'appareil:
13.46 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur à obturateur NetKey® accepte un module keystone, s'enclenche dans l'ouverture standard UK LJU6C et est de coloris blanc arctique.