Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX2ELLLSM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordons de raccordement LC

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983914197

Réf. Sonepar

00156391419

Réf. Fournisseur

NKFPX2ELLLSM001

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OM3 avec connecteurs duplex LC. Il est certifié comme étant à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), mesure 1 mètre de long et possède une gaine de 1,6 mm.