Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX2ELLSSM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
longueur - 4 m
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983914746
Réf. Sonepar
00156391474
Réf. Fournisseur
NKFPX2ELLSSM004
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté


