Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX2ELLLSM013

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056024458

Réf. Sonepar

00156602445

Réf. Fournisseur

NKFPX2ELLLSM013

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C