Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFPX2ERLLSM002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordons de raccordement LC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983914067
Réf. Sonepar
00156391406
Réf. Fournisseur
NKFPX2ERLLSM002
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OM3 avec connecteurs duplex LC. Il est certifié ascendant (OFNR), possède une gaine de 1,6 mm et mesure 2 mètres de long.