Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFPX2ERLLSM009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
couleur de gaine - turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056024168
Réf. Sonepar
00156602416
Réf. Fournisseur
NKFPX2ERLLSM009
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté