Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFPX2ERLSSM014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
longueur - 14 m
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056024328
Réf. Sonepar
00156602432
Réf. Fournisseur
NKFPX2ERLSSM014
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
longueur:
14 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté