Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX23LSSSM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983926053

Réf. Sonepar

00156392605

Réf. Fournisseur

NKFPX23LSSSM002

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OM3, duplex SC vers duplex SC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 3,0 mm.