Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm Riser Jacket Patch - NKFPX23RSSSM005

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983927524

Réf. Sonepar

00156392752

Réf. Fournisseur

NKFPX23RSSSM005

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM3 3.0mm Riser Jacket Patch