Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch - NKFPZ22RLLSM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056255791

Réf. Sonepar

00156625579

Réf. Fournisseur

NKFPZ22RLLSM001

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OM4, duplex LC vers duplex LC, homologué Riser (OFNR) avec câble gainé de 2,0 mm, 1 m.