Panduit - NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch - NKFPZ22RLLSM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 4 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056255821
Réf. Sonepar
00156625582
Réf. Fournisseur
NKFPZ22RLLSM004
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OM4 avec connecteurs duplex LC. Il est certifié ascendant (ONFR), mesure 4 mètres de long et possède une gaine de 2mm.


