Panduit - NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch - NKFPZ22RLLSM007

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 7 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056255852

Réf. Sonepar

00156625585

Réf. Fournisseur

NKFPZ22RLLSM007

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

7 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

connexion version APC 1:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM4 2.0mm Riser Jacket Patch