Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFP92ELLLSM004

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 4 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983916283

Réf. Sonepar

00156391628

Réf. Fournisseur

NKFP92ELLLSM004

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

4 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, duplex LC vers duplex LC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 1,6 mm, 4 m.