Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFP92ELLSSM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983917303

Réf. Sonepar

00156391730

Réf. Fournisseur

NKFP92ELLSSM002

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, LC vers SC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec câble gainé de 1,6 mm.