Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFP92ELLLSM005

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordons de raccordement LC

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983923892

Réf. Sonepar

00156392389

Réf. Fournisseur

NKFP92ELLLSM005

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OS2 avec connecteurs duplex LC. Il est certifié comme étant à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), possède une gaine de 1,6 mm et mesure 5 mètres de long.