Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLLSM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordons de raccordement LC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983915019

Réf. Sonepar

00156391501

Réf. Fournisseur

NKFP92ERLLSM001

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OS2 avec connecteurs duplex LC. Il est certifié ascendant (OFNR), possède une gaine de 1,6 mm et mesure 1 mètre de long.