Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLSSM020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
longueur - 20 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983927395
Réf. Sonepar
00156392739
Réf. Fournisseur
NKFP92ERLSSM020
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
20 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté