Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch C - NKFP923LSSSM001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordon de raccordement en fibre optique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983926602
Réf. Sonepar
00156392660
Réf. Fournisseur
NKFP923LSSSM001
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, duplex SC vers duplex SC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 3,0 mm.