Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm Riser Jacket Patch - NKFP923RSSSM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983926169

Réf. Sonepar

00156392616

Réf. Fournisseur

NKFP923RSSSM001

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OS2 3.0mm Riser Jacket Patch

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, SC duplex vers SC duplex, homologué OFNR (ascendant) avec gaine de 3,0 mm.