Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm Riser Jacket Patch - NKFP923RSSSM005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
longueur - 5 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983927562
Réf. Sonepar
00156392756
Réf. Fournisseur
NKFP923RSSSM005
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, SC duplex vers SC duplex, homologué OFNR (ascendant) avec gaine de 3,0 mm.