Panduit - NK 2-port, single gang, 86mm x 86mm, shu - NKFPLUKF2SAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plastron 86 mm x 86 mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983121861
Réf. Sonepar
00156312186
Réf. Fournisseur
NKFPLUKF2SAW
Marque
Panduit
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
85.85 mm
hauteur d'appareil:
85.85 mm
profondeur d'appareil:
16 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale 86 mm × 86 mm NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. La plaque frontale est plate et obturée pour protéger les modules de la poussière et des débris. Sa conception à deux pièces dissimule les deux vis de montage M3.5-0,5 x 30 mm du panneau. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.





