Panduit - NK 2-port, single gang, sloped faceplate - NKFS2AW

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983672196

Réf. Sonepar

00156367219

Réf. Fournisseur

NKFS2AW

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme complet avec cadre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

44.95 mm

hauteur d'appareil:

44.95 mm

profondeur d'appareil:

31.75 mm

NK 2-port, single gang, sloped faceplate

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur pour plaques frontales 45 mm × 45 mm NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. L'adaptateur se monte sur des ouvertures 45 mm x 45 mm standard et comprend un cadre et un insert incliné de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure. L'adaptateur peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.