Panduit - NK 2-port, single gang, sloped faceplate - NKUKS2AW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-port, single gang, sloped faceplate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983672226

Réf. Sonepar

00156367222

Réf. Fournisseur

NKUKS2AW

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

27.1 mm

NK 2-port, single gang, sloped faceplate

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale 86 mm × 86 mm NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. La plaque frontale est inclinée, inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.