Panduit - NK 2-port, single gang, sloped horizonta - NK2HSFEIY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-port, single gang, sloped horizonta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983054541

Réf. Sonepar

00156305454

Réf. Fournisseur

NK2HSFEIY

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

114.3 mm

hauteur d'appareil:

69.85 mm

profondeur d'appareil:

24.63 mm

NK 2-port, single gang, sloped horizonta

Les Atouts de l'article:

Bande unique, aligné Embase, penché, Plastrons horizontale avec étiquettes. Accepte deux modules NetKey™.