Panduit - NK 2-port, single gang, sloped horizonta - NK2HSFIWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983054565

Réf. Sonepar

00156305456

Réf. Fournisseur

NK2HSFIWY

Marque

Panduit

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme complet avec plaque

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

114.3 mm

hauteur d'appareil:

69.85 mm

profondeur d'appareil:

24.63 mm

NK 2-port, single gang, sloped horizonta

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. La plaque frontale est à branchement simple et se monte à l'horizontal sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc cassé.