Panduit - NK 2-port, single gang, sloped horizonta - NK2HSFWHY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Façade horizontale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983054572
Réf. Sonepar
00156305457
Réf. Fournisseur
NK2HSFWHY
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
114.3 mm
hauteur d'appareil:
69.85 mm
profondeur d'appareil:
24.63 mm
Les Atouts de l'article:
Bande unique, aligné Embase, penché, Plastrons horizontale avec étiquettes. Accepte deux modules NetKey™.


