Panduit - NK 2-port, single gang, sloped, shuttere - NKFS2SAW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme complet avec cadre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adaptateur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983779956
Réf. Sonepar
00156377995
Réf. Fournisseur
NKFS2SAW
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme complet avec cadre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
44.95 mm
hauteur d'appareil:
44.95 mm
profondeur d'appareil:
31.75 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur pour plaques frontales 45 mm × 45 mm NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. L'adaptateur se monte sur des ouvertures 45 mm x 45 mm standard et comprend un insert incliné et obturé de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure et protéger les modules de la poussière et des débris. L'adaptateur peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.