Panduit - NK 2-port, single gang, stainless steel, - NKF2S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme seul
bague de support - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983666805
Réf. Sonepar
00156366680
Réf. Fournisseur
NKF2S
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
70.1 mm
hauteur d'appareil:
114.55 mm
profondeur d'appareil:
11.43 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. La plaque frontale est à simple voie, inclut une étiquette et un porte-étiquette, et est en acier inoxydable.