Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Black - NK2BXBL-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983661428
Réf. Sonepar
00156366142
Réf. Fournisseur
NK2BXBL-A
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
noir
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
NK 2-Port Surface Mount Box, Black
NoticePDF