Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Electric Iv - NK2BXEI-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Electric Iv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983636167

Réf. Sonepar

00156363616

Réf. Fournisseur

NK2BXEI-A

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

49.53 mm

hauteur d'appareil:

28.6 mm

profondeur d'appareil:

92.7 mm

NK 2-Port Surface Mount Box, Electric Iv

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ est homologué plénum et peut accueillir deux modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris ivoire électrique.