Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Internation - NK2BXIG-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Internation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983637997

Réf. Sonepar

00156363799

Réf. Fournisseur

NK2BXIG-A

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

49.53 mm

hauteur d'appareil:

28.6 mm

profondeur d'appareil:

92.7 mm

NK 2-Port Surface Mount Box, Internation

Les Atouts de l'article:

La boîte NetKey® de fixation en saillie peut accueillir deux modules keystone. Comprend un module vide incorporé amovible. Fourni avec des vis de fixation, un support adhésif et un collier de serrage. Gris international.