Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, White - NK2BXWH-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983640485

Réf. Sonepar

00156364048

Réf. Fournisseur

NK2BXWH-A

Marque

Panduit

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

largeur d'appareil:

49.5 mm

hauteur d'appareil:

90.8 mm

NK 2-Port Surface Mount Box, White

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ est homologué plénum et peut accueillir deux modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc.