Panduit - NK 4-port, double gang, sloped faceplate - NKUKS4AW-2G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit plastrons
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983672233
Réf. Sonepar
00156367223
Réf. Fournisseur
NKUKS4AW-2G
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
146.05 mm
hauteur d'appareil:
86.1 mm
profondeur d'appareil:
27.43 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale 86 mm × 146 mm NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. La plaque frontale est inclinée, inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.